| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101814 Herst.-Nr.: 20450016 EAN/GTIN: 4013960166224 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für verzinktes Stahlrohr Staro Gewinde-ES-V und biegsames Stahlrohr FFS-ES und FFSK-ES-UV. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft.- aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung - Beständig gegen Öle, Farben, Wasser, schwache Laugen und Lösungsmittel - Ø mm - Zoll 16 mm Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zinkrohr, fränkische stahlrohr steckmuffe, stapa gewindemuffe, gewinde muffe stahl, Gewinderohrmuffe, Installationsrohr-Muffe, Muffe, Rohrmuffe, SM-E-V, Stahlrohr-Gewindemuffe, Stahlrohrmuffe, Stahlrohrsteckmuffe, Verbindungsmuffe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 25 | | € 4,80* | ab € 1,23* | € 1,65* | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,57057* | € 2,08057* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 5,80* | ab € 1,75* | € 2,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,55* | € 2,42* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 1,8657* | € 2,4657* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|