Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische SM-E-V 16 verzinkt Zn-Ni Stahlr.-Gewindemuffe M16 STARO 20450016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Gewindemuffe SM-E-V, verzinkt, Ø mm - Zoll 16 mm
Stahlrohr-Gewindemuffe SM-E-V, verzinkt, Ø mm - Zoll 16 mm
Artikel-Nr.:
     986-0138691
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20450016
EAN/GTIN:
     4013960166224
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
SM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe für das verzinkte Stahlrohr Staro Gewinde-ES-V und die biegsamen Stahlrohre FFS-ES und FFSK-ES-UV. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Gewinde
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Halogenfrei:
true
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Oberfläche poliert:
false
Weitere Suchbegriffe: Zinkrohr, gewinde muffe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 1,22*
€ 1,63*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,56057*
€ 2,07057*
1
€ 5,00*
ab € 1,54*
€ 2,38*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 1,8657*
€ 2,4457*
1
€ 3,90*
ab € 1,75*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4457*
€ 2,91038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3557*
€ 2,80328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2357*
€ 2,66048
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8657*
€ 2,22018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 61,1425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
20470016
ab € 146,8925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.