Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits- und Notstromleuchte JobLux 90 LED, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits- und Notstromleuchte JobLux 90 LED, rot
Arbeits- und Notstromleuchte JobLux 90 LED, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-101806
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     451041
EAN/GTIN:
     4003189510410
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Die wiederladbare, spritzwassergeschützte Arbeits- und Notstromleuchte aus der AccuLux-Reihe Modell JobLux 90 LED hat ein Gehäuse aus robustem, schlagfesten Kunststoff. Mit 4 h Haupt- und 120 h Pilotlampenbetrieb ist sie in diesem Bereich unter den Führenden. Die JobLux 90 LED verfügt über einen 120° schwenkbaren Leuchtkopf. Es besteht die Schaltmöglichkeit zwischen der 5,5 W Xenonlampe und der LED-Pilotlampe. Der wiederladbare, wartungsfreie Blei-Gel Akku kann durch das integrierte Ladegerät an 230 V AC geladen werden und verfügt über einen Überlade- und Tiefentladeschutz. Der Ladezustand der Leuchte wird durch die integrierte rote LED angezeigt. Die Wandhalterung und ein praktischer Tragegurt sind im Lieferumfang inbegriffen. - robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse - langlebige LED Pilotlampe, tageslichtweiß - elektronisch geregelte Akkuladung, Tiefentladeschutz - schwenkbarer Leuchtenkopf - als Notleuchte einsetzbar - Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein - integriertes Ladegerät mit Anschlusskabel für Netz-Ladung (230 V AC) - Farbe rot - Material Kunststoff - Leuchtmittel Hauptlampe Xenon - Leuchtdauer Hauptlampe ca. 4 h - Schutzart IP 44 - Leuchtweite ca. 60 m - Leuchtmittel Pilotlampe LED 5 mm - Leuchtdauer Pilotlampe ca. 120 h - Akku Blei-Gel Akku, wartungsfrei - Ladespannung 230 V AC 50 / 60Hz - Schutzklasse II - Maße 126 x 112 x 336
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Leuchtmittel Hauptlampe:
Xenon
Leuchtdauer Hauptlampe:
ca. 4 h
Schutzart:
IP 44
Leuchtweite:
ca. 60 m
Leuchtmittel Pilotlampe:
LED 5 mm
Leuchtdauer Pilotlampe:
ca. 120 h
Akku:
Blei-Gel Akku, wartungsfrei
Ladespannung:
230 V AC 50 / 60Hz
Schutzklasse:
II
Maße:
126 x 112 x 336
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, Ladestation Handscheinwerfer, led arbeitslampe 230v, handlampe 42v, handlampe acculux, Akku Handscheinwerfer, Arbeits-, LED-Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Notstromleuchte, Scheinwerfer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 99,44*
€ 122,02*
€ 5,46*
ab € 99,84*
€ 122,04*
Frei Haus
ab € 103,79*
€ 126,61*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 104,28*
€ 127,67*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 128,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
451801
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.