Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel, Holsteiner Form (gerade), Größe 2, DIN 20120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel, Holsteiner Form (gerade), Größe 2, DIN 20120
Schaufel, Holsteiner Form (gerade), Größe 2, DIN 20120
Artikel-Nr.:
     284WZ-101578
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4/2 EL135
EAN/GTIN:
     4005827020282
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
- Eschen-Langstiel DIN 20151 135 cm - ungehärtet - silber pulverbeschichtet - "Made in Germany" / Herdecke - Maße 270 x 250 mm - Werkstoff Stahl - Gesamtlänge 1570 mm
Weitere Informationen:
Maße:
270 x 250 mm
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
1570 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,93*
€ 23,57*
€ 4,90*
ab € 22,55*
€ 32,24*
6 Tage
99
€ 7,60*
ab € 23,88*
€ 32,37*
2 Tage
99
€ 6,90*
ab € 24,42*
€ 33,19*
1 Tag
119
€ 7,90*
ab € 25,64*
€ 34,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dönges
210520
€ 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.