Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhacke ähnl. DIN 20109, 3,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhacke ähnl. DIN 20109, 3,0 kg
Kreuzhacke ähnl. DIN 20109, 3,0 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-100896
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     100896
EAN/GTIN:
     4050075049158
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
kreuzhacke 3,0kg
kreuzhacke
- Größe 3,0 kg - Länge 950 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3,0 kg
Länge:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Hacke, Kreuzhacke DIN 20109, Spitzhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.