Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer VHM DIN 338 RN, 4,5 mm, Gesamtlänge 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer VHM DIN 338 RN, 4,5 mm, Gesamtlänge 80 mm
Spiralbohrer VHM DIN 338 RN, 4,5 mm, Gesamtlänge 80 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-100817
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     293380450
EAN/GTIN:
     4040389043072
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
- Schneidrichtung: rechts - Typ: N - Spitzenwinkel 118° - Oberfläche: blank - Durchmesser 4,5 mm - Gesamtlänge 80 mm - Schneidstoff K10/K20
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,5 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidstoff:
K10/K20
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 ptg, Hartmetall-Bohrer, Hartmetall-Spiralbohrer, Hartmetallbohrer, Hartmetallspiralbohrer, Spiralbohrer, VHM-Bohrer, VHM-Spiralbohrer, Vollhartmetall-Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.