| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE9002741154913 Herst.-Nr.: 511014001 EAN/GTIN: 9002741154913 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit zyl. Schaft - lang, HSS Co5, Typ FORTE, DIN 340, profilgeschliffen, Oberfläche blank - DIN 340 - HSS Co5 - Typ FORTE - Spiralwinkel 38° - Spitzenwinkel 1° - Seitenspanwinkel normal 130° - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch Beschichtung: ohne Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.- Ø h8 14,00 mm - Gesamtlänge 214 mm - Spirallänge 140 mm - Stahl <850 N 12 - Stahl <1000 N 32 - Gusseisen 32 - Kupfer, Messing, Bronze 36 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - INOX 12 Weitere Informationen: | | Ø h8: | 14,00 mm | Gesamtlänge: | 214 mm | Spirallänge: | 140 mm | Stahl <850 N: | 12 | Stahl <1000 N: | 32 | Gusseisen: | 32 | Kupfer, Messing, Bronze: | 36 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | INOX: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340 14 mm, din 340, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN340, HSSE-Bohrer, Maykestag, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,89* | € 38,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,93* | € 38,81* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 32,88* | € 42,16* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 32,74* | € 42,16* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,27* | € 48,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|