Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 2,40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 2,40 mm
Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 2,40 mm
Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 2,40 mm
Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 2,40 mm
Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 2,40 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002740143178
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     61100240100
EAN/GTIN:
     9002740143178
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer FORTE - DIN 338 - HSS-Co5 - Profilgeschliffen - Typ FORTE - Spiralwinkel 35° - Spitzenwinkel 130° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch Vorteil: SCHNELLER: bohrt ohne Ankörnen durch Spezialanschliff. Vorteil: TIEFER: durch Spezialschliff von Nut und Spitze. Vorteil: PUNKTGENAU: durch große Spanräume. - Ø h8 2,40 mm - Gesamtlänge 57 mm - Spirallänge 30 mm - Stahl <850 N 35 - Stahl <1000 N 20 - Gusseisen 23 - Kupfer, Messing, Bronze 65 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 60 - Stahl <1400 N 8 - Stahl <42 HRC 8 - INOX 11 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 5
Weitere Informationen:
Ø h8:
2,40 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Spirallänge:
30 mm
Stahl <850 N:
35
Stahl <1000 N:
20
Gusseisen:
23
Kupfer, Messing, Bronze:
65
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60
Stahl <1400 N:
8
Stahl <42 HRC:
8
INOX:
11
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 forte, din 338, din338 2,4mm, Bohrer, Bohrwerkzeuge, D338, DIN338, HSSE, HSSE-Bohrer, Maykestag, QR4024086, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,40*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,63*
€ 2,42*
1
€ 9,80*
ab € 1,64*
€ 2,42*
1
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,95*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.