Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer SP 14 x 151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer SP 14 x 151 mm
Holzspiralbohrer SP 14 x 151 mm
Holzspiralbohrer SP 14 x 151 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002696132202
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696132202
EAN/GTIN:
     9002696132202
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 14 mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer SP - Zentrierspitze - Vorschneiderartig wirkende Schneiden - Rechtslaufend - Führungsfase - Schaft zylindrisch - Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet- Gesamtlänge 160 mm - Ø 14 mm - Spirallänge 120 mm - Schaft-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Ø:
14 mm
Spirallänge:
120 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,00*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 5,40*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,67*
€ 5,43*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,26*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.