Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer SP 14x151mm FISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer SP 14x151mm FISCH
Holzspiralbohrer SP 14x151mm FISCH
Holzspiralbohrer SP 14x151mm FISCH
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002696132202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002696132202
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 14 mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer SP

Spezialstahl, Schaft zylindrisch, Zentrierspitze und vorschneiderartig wirkende Schneiden. Für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz geeignet.

Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Spirallänge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,01*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 5,33*
9 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,35*
Lager 7
11
1
€ 4,79*
ab € 3,67*
€ 5,35*
4 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 3,78*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.