Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer SP 14x151mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer SP 14x151mm Fisch
Holzspiralbohrer SP 14x151mm Fisch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719509
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     01201400M
EAN/GTIN:
     9002696132202
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 14 mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer SP

• Zentrierspitze
• Vorschneiderartig wirkende Schneiden
• Rechtslaufend
• Führungsfase
• Schaft zylindrisch
• Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet

Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
120 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
01201400M
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, 9002696132202, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,00*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,37*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,40*
6 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 3,70*
€ 5,40*
5 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 3,76*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.