Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LD702 Acryl grau 310 ml Illbruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD702 Acryl grau 310 ml Illbruck
LD702 Acryl grau 310 ml Illbruck
LD702 Acryl grau 310 ml Illbruck
LD702 Acryl grau 310 ml Illbruck
Artikel-Nr.:
     284A-DVE8713465310417
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     DVE8713465310417
EAN/GTIN:
     8713465310417
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Fensteracryl
acryl 310ml grau
Acryl LD702 - Inhalt 310 ml - Plasto-elastischer Dispersions-Acryl-Dichtstoff - Überstreich- und überputzbar - Zum Abdichten von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz - Haftet auf feuchten und saugenden Untergründen - UV- und witterungsbeständig - Hinweis: Nicht geeignet für Dehnfugen- Inhalt 310 ml - Farbe grau - Gebinde Kartusche
Weitere Informationen:
Inhalt:
310 ml
Farbe:
grau
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: acryl, acryl grau, Dichtstoffe, Isolier-, Kleb-, LD702, und
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
20
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,00*
7 Tage
20
20
€ 6,99*
ab € 2,35*
€ 3,01*
3 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,11*
7 Tage
20
20
€ 4,30*
ab € 2,44*
€ 3,16*
Lager 284
20
€ 4,80*
ab € 2,67*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00862* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,05*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,61*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.