Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMATIC Spitzbrenner 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMATIC Spitzbrenner 14 mm
PROMATIC Spitzbrenner 14 mm
PROMATIC Spitzbrenner 14 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE7314523333013
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     DVE7314523333013
EAN/GTIN:
     7314523333013
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
PROMATIC-Spitzbrenner - Für Präzisionslötungen, wie zum Beispiel Gold- und Silberschmiedearbeiten - Optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar- Leistung 0,7 kW - Brennerkopf-Ø 14 mm - Gasverbrauch max. ca. 55 g/h
Weitere Informationen:
Leistung:
0,7 kW
Brennerkopf-Ø:
14 mm
Gasverbrauch max. ca.:
55 g/h
Weitere Suchbegriffe: PROMATIC, PROMATIC-Spitzbrenner, Propan-/Löttechnik, Propangeräte, Spitzbrenner, und, Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,05*
€ 100,26*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 81,74*
€ 100,27*
€ 4,90*
ab € 94,86*
€ 120,03*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 98,52*
€ 120,76*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 112,36*
€ 138,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.