Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEVERT® PROMATIC-Spitzbrenner D 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEVERT® PROMATIC-Spitzbrenner D 14 mm
SIEVERT® PROMATIC-Spitzbrenner D 14 mm
SIEVERT® PROMATIC-Spitzbrenner D 14 mm
Artikel-Nr.:
     4012-790763
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     333301
EAN/GTIN:
     7314523333013
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
PROMATIC-Spitzbrenner

• Für Präzisionslötungen, wie zum Beispiel bei Gold- und Silberschmiedearbeiten
• Optimaler Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Weitere Informationen:
Leistung:
0,7 kW
Brennerkopf-Ø:
14 mm
Gasverbrauch max. ca.:
55 g/h
Marke:
Sievert
Herstellerartikelnummer:
333301
Herstellername:
Sievert AB
Markenname:
Sievert
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Sievert AB
Adresse/Postanschrift:
Sievert GmbH, Ettore-Bugatti-Str. 43, D-51149 Köln / Germany, ---, Sievert AB, P.O. Box 13 66, SE-171 26 Solna
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@sievert-gasgeraete.de
Weitere Suchbegriffe: 7314523333013, Feinlötbrenner, Spitzbrenner
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,05*
€ 100,26*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 81,74*
€ 100,27*
€ 4,90*
ab € 94,86*
€ 120,03*
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 98,52*
€ 120,76*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,45*
€ 122,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.