Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert 333301 Spitzbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X740261
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     333301
EAN/GTIN:
     7314523333013
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
Spitzbrenner mit sehr feiner Flamme für Präzisionslötungen, wie zum Beispiel Gold- und Silberschmiedearbeiten. Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar.
Features:
System B
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Gewicht:
160 g
Leistung (max.):
0.7 kW
Produkt-Art:
Spitzbrenner
Weitere Suchbegriffe: 07314523333013, Sievert, PROMATIC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 76,05*
€ 100,26*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 81,74*
€ 100,27*
€ 4,90*
ab € 94,86*
€ 120,03*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 98,52*
€ 120,76*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,45*
€ 122,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.