Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PVIBG SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stützenfuß PVIBG SST
Stützenfuß PVIBG SST
Stützenfuß PVIBG SST
Stützenfuß PVIBG SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953362409
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953362409
EAN/GTIN:
     5701953362409
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße PVD, PVDB, PVI und PVIB Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / Stabdübel Ø 8,0 mm feuerverzinkt Löcher : Typ PVD–PVDB: Ø 5 mm / Ø 13,5 mm Typ PVI–PVIB: Ø 8,5 mm Höhenverstellbar. ETA-07/0285- B 110 mm - A 90 mm - D 120-170 mm - T 8,0 mm - C 60 mm - E - mm - Lager E/D/E - SST-Nr. PVIBG
Weitere Informationen:
B:
110 mm
A:
90 mm
D:
120-170 mm
T:
8,0 mm
C:
60 mm
E:
- mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
PVIBG
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Lager-, PVD, PVDB, PVI, PVIB, Simpson, Streckenartikel, Strong, Stützenfüße, Tie, und
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 76,162*
€ 85,682*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 317,889*
€ 364,919*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 406,06*
€ 425,92*
Lager 284
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 407,10*
€ 425,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 370,459*
€ 430,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 425,92*
€ 506,8448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,10*
€ 484,449
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 40,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4.259,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.