Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVIBG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVIBG
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVIBG
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVIBG
Artikel-Nr.:
     223-8283455
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953362409
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVIBG

Stützenfüße PVD, PVDB, PVI und PVIB
• Höhenverstellbar

Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / Stabdübel Ø 8,0 mm feuerverzinkt
Löcher :
Typ PVD–PVDB: Ø 5 mm / Ø 13,5 mm
Typ PVI–PVIB: Ø 8,5 mm

ETA-07/0285
Weitere Informationen:
A:
90 mm
B:
110 mm
C:
60 mm
D:
109-161 mm
E:
160 mm
F:
70 mm
T:
8,0 mm
Lager:
E/D/E
Lochdurchmesser:
8,5 ; 12,0 mm
SST-Nr.:
PVIBG
Lochzahl:
4 ; 2 St.
Vorteile:
höhenverstellbar in eingebautem Zustand
Lastwerte:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Zulassung:
Ja
Ausführung:
höhen- und seitenverstellbar
Befestigung:
Ankerbolzen am Betonfundament
Gütesiegel:
Ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
ETA-Bewertung:
ETA-07/0285
Höhe Schwert:
110 mm
Breite Schwert:
70 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Typbezeichnung:
Pfostenhalter
Güte Werkstoff:
S 235 JR
Anwendungsbereich:
Carports
Breite Grundplatte:
70 mm
Länge Grundplatte:
160 mm
Stärke Grundplatte:
8 mm
Anzahl Stabdübelloch:
4 St.
Breite Pfostenauflage:
60 mm
Höhenverstellbar bis:
161 mm
Höhenverstellbar von:
109 mm
Länge Pfostenauflage:
90 mm
Befestigung des Pfosten:
Kammnägel
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e07/0285
Materialstärke Schwert:
8 mm
Schichtdicke Oberfläche:
55 µm
Lochdurchmesser Stabdübel:
8.5 mm
Materialstärke Pfostenauflage:
8 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Beton
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Schlüsselweite Sechskantmutter:
20 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 75,922*
€ 85,852*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 315,479*
€ 364,589*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 404,12*
€ 427,85*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 405,62*
€ 427,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 368,819*
€ 430,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 85,852*
€ 102,16388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,922*
€ 90,34718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 858,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.