Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß PVIBG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SST Stützenfuß PVIBG
SST Stützenfuß PVIBG
SST Stützenfuß PVIBG
SST Stützenfuß PVIBG
Artikel-Nr.:
     214G-5701953362409
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PVIBG
EAN/GTIN:
     5701953362409
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß PVD, PVDB, PVI und PVIB • Höhenverstellbar • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / Stabdübel Ø 8 mm feuerverzinkt • Löcher: Typ PVD–PVDB: Ø 5 mm / Ø 13,5 mm, Typ PVI–PVIB: Ø 8,5 mm • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
PVIBG
A:
90 mm
B:
110 mm
C:
60 mm
D:
120–170 mm
E:
– mm
T:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 76,562*
€ 86,012*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 316,129*
€ 365,349*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 404,79*
€ 427,08*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 405,92*
€ 427,08*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 368,709*
€ 431,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,81*
€ 513,8539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 423,85*
€ 504,3815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,218*
€ 477,44942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,798*
€ 466,23962
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 387,449*
€ 461,06431
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 368,709*
€ 438,76371
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,8709* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.