| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5450248353409 Herst.-Nr.: DVE5450248353409 EAN/GTIN: 5450248353409 |
| |
|
| | |
| Diamanttrennscheibe Classic Laser - Diamantscheibe für Winkelschleifer - Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten, schnittig und mit guter Standzeit - Lasergeschweißt - Eng verzahnt - Bohrung 22,23 mm Einsatzbereich: Universell – allgemeine Baumaterialien- Außen-Ø 115 mm - Segmentbreite 2,2 mm - Segmenthöhe 7 mm Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 115 mm | Segmentbreite: | 2,2 mm | Segmenthöhe: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,83* | € 27,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,64* | € 27,98* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,79* | € 30,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,31* | € 31,16* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 26,98* | € 35,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|