Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch.Classic Univ. Laser 115x22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch.Classic Univ. Laser 115x22,23 mm
Dia.-Trennsch.Classic Univ. Laser 115x22,23 mm
Artikel-Nr.:
     4012-738787
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184626834
EAN/GTIN:
     5450248353409
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamantscheibe Classic Universal Laser

• Diamantscheibe für Winkelschleifer
• Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten, schnittig und mit guter Standzeit
• Lasergeschweißt
• Eng verzahnt
• Bohrung 22,23 mm

Einsatzbereich: Universell – allgemeine Baumaterialien


Abbildung zeigt Ø 230 x 22,23 mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentbreite:
2,2 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184626834
Weitere Suchbegriffe: 5450248353409, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe, Trennscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,16*
€ 30,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,15*
€ 30,22*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 22,67*
€ 31,05*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,26*
€ 31,68*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 24,00*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.