| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5450248185154 Herst.-Nr.: DVE5450248185154 EAN/GTIN: 5450248185154 |
| |
|
| | |
| Diamanttrennscheibe Super Beton EVO - 12 mm hohe, lasergeschweißte Segmente - Für hohe Beanspruchung - Empfohlen für mittelharte bis harte Materialien - Lasergeschweißt - Weit verzahnt - Für Trocken- oder Nassschnitt - Einsatzbereich: Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel und Gehwegplatten- Außen-Ø 350 mm - Bohrung 20,0 mm - Segmentbreite 2,8 mm - Segmenthöhe 12 mm Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 350 mm | Bohrung: | 20,0 mm | Segmentbreite: | 2,8 mm | Segmenthöhe: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,34* | € 183,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,23* | € 183,46* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,51* | € 183,46* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,56* | € 184,43* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 173,95* | € 211,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|