Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipper Diamant-Trennsch.Pro Beton Laser 350x20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clipper Diamant-Trennsch.Pro Beton Laser 350x20 mm
Clipper Diamant-Trennsch.Pro Beton Laser 350x20 mm
Artikel-Nr.:
     4012-738744
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184611456
EAN/GTIN:
     5450248185154
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350x20mm
Diamantscheibe Pro Beton

• 12 mm hohe, lasergeschweißte Segmente
• Für hohe Beanspruchung
• Empfohlen für mittelharte bis harte Materialien
• Lasergeschweißt
• Weit verzahnt
• Für Trocken- oder Nassschnitt
Einsatzbereich: Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel und Gehwegplatten


Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentbreite:
2,8 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184611456
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe saint gobain, 5450248185154, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe, Trennscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 184,73*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,88*
€ 184,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,98*
€ 185,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 153,21*
€ 189,14*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,89*
€ 191,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.