| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163222866 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4332163222866 EAN/GTIN: 4332163222866 |
| |
|
| | |
| Doppelschlauchklemme- Material Stahl, verzinkt - Abmessung 13 x 13 mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, verzinkt | Abmessung: | 13 x 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelschlauchklemme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,94* | € 1,17* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 115,73* | € 138,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 116,74* | € 139,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 118,29* | € 142,17* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 123,81* | € 147,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2381* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|