| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163222828 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4332163222828 EAN/GTIN: 4332163222828 |
| |
|
| | |
| Doppelschlauchklemme- Material Kunststoff - Abmessung 13 x 13 mm Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Abmessung: | 13 x 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelschlauchklemme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,6658* | € 0,8158* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,6788* | € 0,8388* | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,6688* | € 0,8388* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,68* | € 0,84* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,66* | € 0,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|