| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4330816098226 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4330816098226 EAN/GTIN: 4330816098226 |
| |
|
| | |
| Schweißerschutz-Brillenglas - Gläser mit 50 mm Ø für Brillenmaske - Verspiegelte und unverspiegelte Ausführungen- Ausführung DIN 11 verspiegelt Weitere Informationen: | | Ausführung: | DIN 11 verspiegelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: athermalglas din 11, brillenglas, Einweg-Ohrstöpsel, Gehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, Schutzglas, Schutzgläser, Schweisserschutzglas, Schweißerschutzrillenglasverspiegelt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 8,50* | ab € 2,58* | € 3,42* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,86* | € 3,90* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,99* | € 3,92* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,01* | € 3,96* | | | | Lager 284 | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 3,16* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|