Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckversenker HS mit Bohrer, 3 mm, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckversenker HS mit Bohrer, 3 mm, 4 mm
Aufsteckversenker HS mit Bohrer, 3 mm, 4 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784919593
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784919593
EAN/GTIN:
     4317784919593
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
Spiralbohrer ohne Norm
forum aufsteckversenker hs 4mm
HS-Holzspiralbohrer mit Aufsteckversenker Holzspiralbohrer HSS - Zentrierspitze - Rückenfase für exakte Bohrung Aufsteckversenker HS - 5-schneidig - 90°-Spitzwinkel - Rationelles Bohren und Senken in einem Arbeitsgang - Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz Lieferung: Mit 6-kant-Schraubendreher. - Spiralbohrer-Ø 4 mm - Schaft-Ø 3 mm - Spiralbohrer-Ø 3 mm - Senk-Ø 16 mm
Weitere Informationen:
Spiralbohrer-Ø:
4 mm | 3 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Senk-Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: aufstecksenker, aufstecksenker forum, QR4990426, Versenker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 8,50*
7 Tage
16
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,54*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,20*
€ 8,86*
€ 9,80*
ab € 6,20*
€ 8,86*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.