| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784910798 Herst.-Nr.: DVE4317784910798 EAN/GTIN: 4317784910798 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer-Satz in Kunststoffkassette, HSS Co5, Typ Ti, DIN 338, Oberfläche blank, FORUM - DIN 338 - HSS - Profilgeschliffen - Typ Ti - Spiralwinkel 25-30° - Seitenspanwinkel 118° - Kerndicke größer als normal - Kernanstieg normal - Beschichtung normal - Schaft ( DIN ) zylindrisch Beschichtung: ohne Lieferung: In Kunststoffkassette.- Ø h8 1,00-13,00 mm - Anzahl Bohrer 25 Stück - jeweils stgd. 0,5 Weitere Informationen: | | Ø h8: | 1,00-13,00 mm | Anzahl Bohrer: | 25 Stück | jeweils stgd.: | 0,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 forum, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrer-satz 25-teilig, Bohrer-Satz, Bohrersatz, Bohrwerkzeuge, DIN338, Forum, HSSE-Bohrer-Satz, QR4024096, Spibo-Satz, Spiralbohrer-Sätze, SpiralbohrersatzDIN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 114,97* | € 140,19* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,63* | € 140,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 112,94* | € 145,45* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 124,69* | € 149,79* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 124,84* | € 149,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|