Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer HSS spiralgenutet 7-40,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer HSS spiralgenutet 7-40,50 mm
Stufenbohrer HSS spiralgenutet 7-40,50 mm
Stufenbohrer HSS spiralgenutet 7-40,50 mm
Stufenbohrer HSS spiralgenutet 7-40,50 mm
Stufenbohrer HSS spiralgenutet 7-40,50 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784906876
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784906876
EAN/GTIN:
     4317784906876
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 7-40,5mm
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer spiralgenutet, Oberfläche Blank - Werksnorm - HSS - Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen - 2 Schneiden - Kantenbrecher - Spiralgenutet - Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert - Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: Gewinde-Kernlöcher für Kabelverschraubungen: 7-10,5 (M12 x 1,5) -14,5 (M16 x 1,5) - 18,5 (M20 x 1,5) - 23,5 (M25 x 1,5) - 30,5 (M32 x 1,5) - 38,5 (M40 x 1,5), Durchgangslöcher für Kabelverschraubungen: 7-12,5 (M12 x 1,5) - 16,5 (M16 x 1,5) 20,5 (M20 x 1,5) - 25,5 (M25 x 1,5) - 32,5 (M32 x 1,5) - 40,5 (M40 x 1,5) mm- Gesamtlänge 110 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX bedingt geeignet - Schaft-Ø h8 12 mm - Stufenlänge 6 (Kernloch) - 3 (Durchgangsloch) mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
110 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Schaft-Ø h8:
12 mm
Stufenlänge:
6 (Kernloch) - 3 (Durchgangsloch) mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024213, Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,43*
€ 85,77*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 69,17*
€ 86,07*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 73,24*
€ 91,05*
€ 4,80*
ab € 73,06*
€ 91,05*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 67,79*
€ 99,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.