Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212004615, Stufenb.HSS spiralg. 7-40,50mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-627825
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906876
EAN/GTIN:
     4317784906876
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 7-40,5mm
mehrstufenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212004615, Universal-Stufenbohrer spiralgenutet, Oberfläche Blank , Werksnorm , HSS , Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen , 2 Schneiden , Kantenbrecher , Spiralgenutet , Durchrutschen im Bohrfutter wirddurch 3-Flächenschaft verhindert , Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: Gewinde-Kernlöcher für Kabelverschraubungen: 7–10,5 (M12 x 1,5) –14,5 (M16 x 1,5) – 18,5 (M20 x 1,5) – 23,5 (M25 x 1,5)– 30,5 (M32 x 1,5) – 38,5 (M40 x 1,5), Durchgangslöcher für Kabelverschraubungen: 7–12,5 (M12 x 1,5) – 16,5 (M16 x 1,5) 20,5 (M20 x 1,5) – 25,5 (M25 x 1,5) – 32,5 (M32 x 1,5) – 40,5 (M40 x 1,5) mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
333 GRAMM
Stufenlänge:
6 (Kernloch) 3 (Durchgangsloch) mm
Gesamtlänge:
110 mm
Schaft-Ø h8:
12 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784906876
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer, HSS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,32*
€ 86,28*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 69,58*
€ 86,62*
€ 4,80*
ab € 73,40*
€ 90,87*
€ 4,80*
ab € 73,55*
€ 90,87*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 67,28*
€ 99,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.