Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 8037 N HM 11,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 8037 N HM 11,00 mm
Spiralbohrer DIN 8037 N HM 11,00 mm
Spiralbohrer DIN 8037 N HM 11,00 mm
Spiralbohrer DIN 8037 N HM 11,00 mm
Spiralbohrer DIN 8037 N HM 11,00 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784906241
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784906241
EAN/GTIN:
     4317784906241
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
din 8037
Hartmetall-bestückter Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft - DIN 8037 - HM K10 - Typ N - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke und Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch, ab Ø 3 mm mit Mitnehmer nach DIN 1809 - Nuten dampfbehandelt Hinweis: Hartmetall-bestückte Schneidplatten nach DIN 8010. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809- Ø h8 11,00 mm - Gesamtlänge 100 mm - Spirallänge 56 mm - Stahl <850 N 60 - Stahl <1000 N 50 - Gusseisen 90 - Kupfer, Messing, Bronze 140 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 140 - Stahl <1400 N 35 - Stahl <42 HRC 25 - Stahl <52 HRC 20
Weitere Informationen:
Ø h8:
11,00 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Spirallänge:
56 mm
Stahl <850 N:
60
Stahl <1000 N:
50
Gusseisen:
90
Kupfer, Messing, Bronze:
140
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
140
Stahl <1400 N:
35
Stahl <42 HRC:
25
Stahl <52 HRC:
20
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeuge, D8037, DIN8037, DIN8078, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, Hartmetallbestückter, HM-Bohrer, HM-Spiralbohrer, QR4024157, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,30*
€ 16,80*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 16,82*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 12,84*
€ 17,78*
€ 9,80*
ab € 12,82*
€ 17,78*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.