| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784859486 Herst.-Nr.: DVE4317784859486 EAN/GTIN: 4317784859486 |
| |
|
| | |
| Haarlineal, DIN 874/00 - Aus gehärtetem Normalstahl, mit Handwärmeschutz, Haarmesskanten feinst geschliffen und geläppt - Fasen in blendfreier (brünierter) Ausführung - Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren- Länge 300 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haarlineal forum, DIN, DIN874, DIN874/00, FORUM, Lineal, Maßstäbe/Lineale, Messtechnik, QR4029735 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,74* | € 40,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,89* | € 40,77* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 32,09* | € 43,00* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 31,80* | € 43,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|