Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250603265, Haarlineal D874/00 300mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-620011
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859486
EAN/GTIN:
     4317784859486
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 300mm
haarlineal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250603265, Haarlineal , DIN 874/00 , Aus gehärtetem Normalstahl, mit Handwärmeschutz, Haarmesskanten feinst geschliffen und geläppt , Fasen in blendfreier (brünierter) Ausführung , Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
558 GRAMM
Länge:
300 mm
Norm:
DIN 874/00
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784859486
Weitere Suchbegriffe: haarlineal forum, Lineal, HAARLINEAL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,24*
€ 39,86*
Lager 260
28
€ 4,95*
ab € 29,30*
€ 40,03*
€ 4,80*
ab € 31,93*
€ 43,07*
€ 4,80*
ab € 31,83*
€ 43,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.