| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784853835 Herst.-Nr.: DVE4317784853835 EAN/GTIN: 4317784853835 |
| |
|
| | |
| Splintentreiber, FORUM - Schaft 8-kant - Zylindrische Dornform - Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl - Schlagkopf vergütet - DIN 6450 - Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung nahezu ausgeschlossen - Ø 8 mm - Länge 150 mm - Schaftstärke 12 mm Weitere Informationen: | | Ø: | 8 mm | Länge: | 150 mm | Schaftstärke: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,23* | € 3,31* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,25* | € 3,33* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,24* | € 3,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,89* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|