Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246327028, Splintentreiber 150x12x 8mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619932
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853835
EAN/GTIN:
     4317784853835
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 150x12x8mm
splintentreiber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246327028, Splintentreiber , Schaft 8-kant , Zylindrische Dornform , Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl , Schlagkopf vergütet , DIN 6450 , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung nahezu ausgeschlossen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
107 GRAMM
Ø:
8 mm
Länge:
150 mm
Schaftstärke:
12 mm
Norm:
DIN 6450
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784853835
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 8mm, QR4028917, SPLINTENTREIBER,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
119
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,31*
€ 9,80*
ab € 2,25*
€ 3,32*
€ 9,80*
ab € 2,24*
€ 3,32*
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 3,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.