Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel 4-kant 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeißel 4-kant 100 mm
Fliesenmeißel 4-kant 100 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784853675
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784853675
EAN/GTIN:
     4317784853675
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
Fliesenmeißel, flach, Schaft 8-kant, FORUM - Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl - Schlagkopf vergütet - Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung nahezu ausgeschlossen - Nachschärfen der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich - Länge 100 mm - Schneidenbreite 10 mm - Schaftstärke 8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Schaftstärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesenmeissel, Fliesenmeißel, FORUM, Meissel, Meißel, QR4028908
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
49
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,14*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,12*
€ 3,16*
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,54*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.