Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246323010, Fliesenmeißel 4kt. 100mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618270
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853675
EAN/GTIN:
     4317784853675
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246323010, Fliesenmeißel, flach, Schaft 8-kant, FORUM , Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl , Schlagkopf vergütet ,Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung nahezu ausgeschlossen , Nachschärfen der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Länge:
100 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Schaftstärke:
8 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784853675
Weitere Suchbegriffe: QR4028908, FLIESENMEIßEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
41
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,07*
€ 9,80*
ab € 2,09*
€ 3,09*
€ 9,80*
ab € 2,11*
€ 3,09*
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 3,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.