Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschaber 3-kant-Hohlprofilklinge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschaber 3-kant-Hohlprofilklinge 150 mm
Feinschaber 3-kant-Hohlprofilklinge 150 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784851398
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784851398
EAN/GTIN:
     4317784851398
Suchbegriffe:
Handschaber
Feinmechaniker-Schaber
Feinmechanikerschaber
Profil-Feinschaber
Feinschaber - Spezial-Sonderstahl - Kunststoffheft - Dreischneidige Hohlprofilklinge - Kunststoffschutzkappe - Gesamtlänge 150 mm - Klingenlänge 25 mm - Klingenbreite 8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Klingenlänge:
25 mm
Klingenbreite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: handschaber forum, feinmechaniker schaber, Fein-Schaber, Feinschaber, FORUM, QR4028949, Schaber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 10,95*
7 Tage
48
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 10,99*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 8,13*
€ 11,62*
€ 9,80*
ab € 8,16*
€ 11,62*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.