Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246607010, Feinschaber 3kt-Hohlpr. 150mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619409
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784851398
EAN/GTIN:
     4317784851398
Suchbegriffe:
Handschaber
Feinmechaniker-Schaber
Feinmechanikerschaber
Profil-Feinschaber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246607010, Feinschaber , Spezial-Sonderstahl , Kunststoffheft , Dreischneidige Hohlprofilklinge , Kunststoffschutzkappe, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
147 GRAMM
Klingenbreite:
8 mm
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784851398
Weitere Suchbegriffe: handschaber forum, feinmechaniker schaber, QR4028949, FEINSCHABER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,13*
€ 11,33*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,38*
€ 9,80*
ab € 8,17*
€ 11,80*
€ 9,80*
ab € 8,15*
€ 11,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.