| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784846141 Herst.-Nr.: DVE4317784846141 EAN/GTIN: 4317784846141 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, lang, vernickelt, FORUM - Chrom-Vanadium-Stahl - In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L) - Schlüsselweite 12 mm - Schenkellänge 262 x 57 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 12 mm | Schenkellänge: | 262 x 57 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel din 911 12mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 12mm, 6kt-Schlüssel, DIN911L, FORUM, QR4027607, Schraubendreher, Schraubenzieher, Ste |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 5,43* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,11* | € 5,46* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,67* | € 5,50* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,67* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|