| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-619448 Herst.-Nr.: 4317784846141 EAN/GTIN: 4317784846141 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242703034, Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, lang, vernickelt, FORUM , Vernickelt , Chrom-Vanadium-Stahl , In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L), Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 280 GRAMM | Schlüsselweite: | 12 mm | Schenkellänge: | 262 x 57 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784846141 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel din 911 12mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 12mm, Winkel-Schrauberzieher, WINKELSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,05* | € 5,36* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 5,43* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,67* | € 5,50* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,67* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|