Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 HSS M14,0 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M14,0 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M14,0 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M14,0 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M14,0 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M14,0 Satz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784815246
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784815246
EAN/GTIN:
     4317784815246
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz, metrisches ISO Regelgewinde, 3-teilig - Metrisches ISO-Gewinde - DIN 352 - HSS - Typ N - Toleranz ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 (M1,7, M2,3, M2,6 in DIN 13 nicht mehr enthalten). - 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider - Gesamtlänge 80 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-Ø 11 mm - Gewinde M14 - Steigung 2,00 mm - Schaft-4-kant 9 mm - Kernloch-Ø 12,00 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
11 mm
Gewinde:
M14
Steigung:
2,00 mm
Schaft-4-kant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, Bohrer, D352, DIN, DIN352, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer/-Satz, HGewindebisDIN, HSS, ISO-Regelgewinde, QR4024404
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
21
€ 4,95*
ab € 13,54*
€ 19,14*
€ 4,90*
ab € 14,24*
€ 21,20*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,29*
€ 21,39*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.