Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214307076, H.Gewindeb. D352 HSS M14,0 Stz. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-617592
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784815246
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214307076, Handgewindebohrer-Satz, metrisches ISO Regelgewinde, 3-teilig , Metrisches ISO-Gewinde , DIN 352 ,HSS , Typ N , Toleranz ISO 2 6H , Durchgangsloch und Sackloch Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 (M1,7, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
67 GRAMM
Gewinde:
M14
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø:
11 mm
Schaft-4-kant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 352
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784815246
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m14x2, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m14, 352, HANDGEWINDEBOHRERSATZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 13,95*
€ 19,46*
€ 5,90*
ab € 13,21*
€ 19,55*
€ 4,80*
ab € 15,26*
€ 21,21*
€ 4,80*
ab € 15,19*
€ 21,21*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.