Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 334 C HSS 25,0 mm 60G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN 334 C HSS 25,0 mm 60G
Kegelsenker DIN 334 C HSS 25,0 mm 60G
Kegelsenker DIN 334 C HSS 25,0 mm 60G
Kegelsenker DIN 334 C HSS 25,0 mm 60G
Kegelsenker DIN 334 C HSS 25,0 mm 60G
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784811927
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784811927
EAN/GTIN:
     4317784811927
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
Kegel-und Entgratsenker 60° - HSS - DIN 334-C - 3 Schneiden - Schaft zylindrisch - Axial und radial hinterschliffen - Mit Span- und Freiwinkeln - Gerade Spannuten - Kegeliger Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. - Gesamtlänge 71 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Schaft-Ø 10 mm - Nenn-Ø 25,0 mm - kleinster Ø 6,4 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
71 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
10 mm
Nenn-Ø:
25,0 mm
kleinster Ø:
6,4 mm
Weitere Suchbegriffe: din 334, D334, DIN, DIN334, Entgratsenker, HSS, Kegelsenker, QR4024254, Senker, Senkwinkel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,37*
€ 27,16*
7 Tage
16
€ 4,95*
ab € 19,43*
€ 27,28*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 20,76*
€ 29,11*
€ 4,80*
ab € 20,87*
€ 29,11*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 34,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.