Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212221028, Kegelsenker D334C HSS 25,0mm 60G FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-621903
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     102207
EAN/GTIN:
     4317784811927
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212221028, Kegel-und Entgratsenker 60° , HSS , DIN 334-C , 3 Schneiden , Schaft zylindrisch , Axial und radial hinterschliffen , Mit Span- und Freiwinkeln , Gerade Spannuten , Kegeliger Hinterschliff an Mantel- und Spanwinkel Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
67 GRAMM
Nenn-Ø:
25 mm
kleinster Ø:
6,4 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 334-C
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784811927
Weitere Suchbegriffe: din 334, Kegelseker, KEGELSENKER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
17
€ 4,95*
ab € 19,65*
€ 27,68*
€ 4,90*
ab € 18,87*
€ 27,75*
€ 4,80*
ab € 20,86*
€ 29,04*
€ 4,80*
ab € 20,71*
€ 29,04*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 35,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.