Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechbohrer HSS 4,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechbohrer HSS 4,1 mm
Blechbohrer HSS 4,1 mm
Blechbohrer HSS 4,1 mm
Blechbohrer HSS 4,1 mm
Blechbohrer HSS 4,1 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784807593
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784807593
EAN/GTIN:
     4317784807593
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Blechbohrer, extrakurz (Karosseriebohrer) - Ähnl. DIN 1897 - HSS - Typ DK 77 - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel größer als normal - Kerndicke erheblich stärker als normal - Kernanstieg ohne - Schaft (DIN) zylindrisch - Dampfbehandelt Hinweis: Doppelseitig verwendbarer Spezialbohrer. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.- Ø h8 4,1 mm - Gesamtlänge 55 mm - Spirallänge 14 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N geeignet - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Stahl <1400 N bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Ø h8:
4,1 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Spirallänge:
14 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
geeignet
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Doppelendbohrer, din1897 4.1mm, din 1897, Blechbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeuge, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, HSS, HSS-Blechbohrer, HSS-Bohrer, QR4024111
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
169
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,00*
€ 9,80*
ab € 1,32*
€ 2,01*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,32*
€ 2,01*
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,48*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.