| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784807524 Herst.-Nr.: DVE4317784807524 EAN/GTIN: 4317784807524 |
| |
|
| | |
| Blechbohrer, extrakurz (Karosseriebohrer) - Ähnl. DIN 1897 - HSS - Typ DK 77 - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel größer als normal - Kerndicke erheblich stärker als normal - Kernanstieg ohne - Schaft (DIN) zylindrisch - Dampfbehandelt Hinweis: Doppelseitig verwendbarer Spezialbohrer. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.- Ø h8 2,5 mm - Gesamtlänge 43 mm - Spirallänge 9,5 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N geeignet - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Stahl <1400 N bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Ø h8: | 2,5 mm | Gesamtlänge: | 43 mm | Spirallänge: | 9,5 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | geeignet | Gusseisen: | geeignet | Kupfer, Messing, Bronze: | bedingt geeignet | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Stahl <1400 N: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Doppelendbohrer, din 1897, Blechbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeuge, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, HSS, HSS-Blechbohrer, HSS-Bohrer, QR4024111 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,13* | € 1,74* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,14* | € 1,75* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,13* | € 1,75* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,94* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|