| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784804837 Herst.-Nr.: DVE4317784804837 EAN/GTIN: 4317784804837 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer-Satz (18-teilig), HSS, Typ N, DIN 338, rollgewalzt, blank - DIN 338 - HSS - Rollgewalzt - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch, abgesetzt - Ab Ø 2,4 mm dampfbehandelt Lieferung: Im Metallkoffer. Satz bestehend aus je 10 Stück Ø 1-8 mm und je 5 Stück Ø 8,5-10 mm Bestell-Nr. 42 10507 0...- Ø h8 1,00-10,00 mm - Anzahl Bohrer 170 Stück - jeweils stgd. je 10 Stück Ø 1-8 mm und je 5 Stück Ø 8,5-10 mm mm Weitere Informationen: | | Ø h8: | 1,00-10,00 mm | Anzahl Bohrer: | 170 Stück | jeweils stgd.: | je 10 Stück Ø 1-8 mm und je 5 Stück Ø 8,5-10 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 forum, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrer-satz 170 tlg, Bohrer, Bohrer-Satz, Bohrersatz, DIN338, Forum, HSS-Bohrer, QR4024091, Spibo-Satz, Spiralbohrer-Sätze, SpiralbohrersatzDIN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,72* | € 70,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,28* | € 70,71* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 58,03* | € 72,87* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 57,79* | € 72,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,25* | € 81,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|