| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784182034 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784182034 EAN/GTIN: 4317784182034 |
| |
|
| | |
| Dachpappstifte/Schieferstifte DIN 1160, feuerverzinkt, Pakete à 2,5 kg- Abmessung 2,8 x 25 mm - Paketinhalt 2,5 kg Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,8 x 25 mm | Paketinhalt: | 2,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dachpappenstift 2,8x25 mm, dachpappennägel, dachpappennägel 2,5 x 25, Dachpappstifte, feuerverzinkt, Nagel, Nägel, Pappstift, Pappstifte, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 3,818* | € 5,298* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,523* | € 18,713* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,7115* | € 18,9615* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,24* | € 21,17* | | | | Lager 284 | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,37* | € 21,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 3,674* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 423,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|