| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-700818 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784182034 EAN/GTIN: 4317784182034 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784182034, Dachpappstift tzn 2,8x 25 a 2,5kg, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,8 x 25 mm | Paketinhalt: | 2,5 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 3,818* | € 5,298* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,523* | € 18,713* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,7115* | € 18,9615* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,24* | € 21,17* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,37* | € 21,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,7046* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|