| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3151133 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784182034 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Pappstifte 28/25,verzinkt 111117 (VE=2,5 kg) (VE=2Pack) Dachpappstifte/Schieferstifte DIN 1160, feuerverzinkt, Pakete à 2,5 kg Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,8 x 25 mm | Paketinhalt: | 2,5 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 3,818* | € 5,298* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,523* | € 18,713* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,7115* | € 18,9615* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,24* | € 21,17* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,37* | € 21,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 26,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|